水平器 レベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
385件の「水平器 レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 角度測定」、「平行機」、「ライト付き 水平器」などの商品も取り扱っております。
オートレベル ムラテックKDSランキング1位
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
1セット
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウランキング2位
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウランキング3位
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998税込4,398
当日出荷

設備レベル エビス(水平器)ランキング4位
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)ランキング5位
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛精度0.5mm/1m気泡管2個マグネット
1本
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エビス(水平器)スロープレベル-2
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)331厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
1個
2,798税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
1個
2,398税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)使用温度範囲(℃)-10~50材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498税込1,648
当日出荷

エビス(水平器)スラントカードレベル
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)